Popis:
- Ovládání jednou rukou
- Otočná hlava o 360°
- Monitorování lisovací síly
- Hmotnost pouze 1,8 kg pro maximální uživatelskou přívětivost
- Patentované ovládání jednou rukou pro práci i v těžko přístupných místech
- Elektronické monitorování lisovací síly - konstantní lisovací síla během lisovacích cyklů; zelená kontrolka signalizuje dokončení lisování
- Lisovací rozsah do 35 mm kovových a 40 mm kompozitních trubek
- Systémová komunikace mezi nářadím a baterií
- Proces lisování se pouze spustí kdy je k dispozici dostatečná kapacita baterie pro celý proces lisování
- Elektronický deník - elektronické počítání počtu provedených lisovacích operací a vizuální indikace dosažení intervalu údržby
- Ukazatel stavu nabití baterie
- 100 % systém kompatibilní s produktovou řadou MILWAUKEE™ M12
- REDLINK® - elektronika
- Elektronika - Systémová komunikace mezi nářadím a akumulátorem zajišťuje špičkovou životnost systému
- Individuální sledování článků akumulátoru optimalizuje dobu chodu nářadí a zajišťuje dlouhou životnost akumulátoru
- Ukazatel stavu nabití akumulátoru
- Akumulátor REDLITHIUM® nabízí dokonale sladěnou konstrukci, pokročilá elektronika a bezeztrátové napájení pro delší životnost a delší servis než u předchozích modelů
- 100% systémová kompatibilita s řadou výrobků MILWAUKEE™-M12®
Charakteristika:
- Baterie v balení: 2 x M12 B2
- Baterie: Li-ion
- Kapacita baterie [Ah]: 2,0
- Systém baterie: M12
- Počet baterií/akumulátorů: 2
- Typ baterií/akumulátorů: Li-ion
- Technologie: Kartáčovaná
- Dodáváno: Přenosné pouzdro
- Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 1,8 (M12 B2)
- Hmotnost s akumulátorem: 1,8
- Dodávaná nabíječka: C12 C
- K dispozici nabíjecí stanice: Ano
- Doba nabíjení akumulátoru: 40
- Varianta výrobku: M12 HPT-202C V-SET2
- Napětí [V]: 12
- Standardní výbava: 3x lisovací čelisti s V-profilem (14, 16, 22 mm)
Rozsah dodávky:
2 x 12 V/2,0 Ah červená Li-Ion baterie, rychlonabíječka C12 C, 3 x lisovací čelisti s V-profilem (15, 22, 28 mm), kufřík na přenášení