Lisovací vložka pro lisovací nástroj na baterie

Artiklové číslo: 4932472002
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Čelisti

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932472002
EAN / GTIN 4058546323981
Číslo výrobce 4932472002
L-číslo L00800 399

Popis

Popis:

  • K lisování kabelových oušek a konektorů

Charakteristika:

  • Obsah: kazeta s 11 lisovacími destičkami: 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 a 300 mm²
  • Obsah balení: 11
  • Varianta výrobku: R13 CU DIE SETPro M18 HCCT109 42