Lisovací vložka pro lisovací nástroj na baterie

Artiklové číslo: 4932472000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Čelisti

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932472000
EAN / GTIN 4058546323967
Číslo výrobce 4932472000
L-číslo L00800 397

Popis

Popis:

  • DIN 46235 pro lisování lisovacích kabelových ok a konektorů pro měděné spoje (DIN 46267)

Charakteristika:

  • Obsah balení: kazeta s 11 lisovacími vložkami: 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 a 300 mm²
  • Obsah balení: 11
  • Varianta výrobku: DIN13 CU DIE SETPro M18 HCCT109 42