Lisovací čelist RJ18XL-MP3″

Artiklové číslo: 4932479449
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Čelisti

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932479449
EAN / GTIN 4058546372439
Číslo výrobce 4932479449

Popis

Popis:

  • Lisovací čelisti M12™ a M18™ FORCE LOGIC™ jsou navrženy tak, aby splňovaly nejvyšší nároky na kvalitu a odolnost
  • Díky jednoduchému otevírání jedním palcem jsou tyto lisovací čelisti nejpohodlnějším a nejpraktičtějším řešením pro lisování průměrů do 108 mm