Kontaktní váleček

Artiklové číslo: 69902000418
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pásové brusky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 69902000418
EAN / GTIN 4014586405384
Číslo výrobce 69902000418

Popis

Popis:

  • Kontaktní váleček
  • Dlouhá životnost, nízký valivý odpor díky vysoce kvalitním kuličkovým ložiskům, snadná výměna

Charakteristika:

  • Ø 26,0 mm
  • šířka 50,0 mm