M18ONEHCCT60-0C akumulátorový lisovací nástroj

Artiklové číslo: 4933479683
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
Druh produktu Lisovaci kleste

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933479683
EAN / GTIN 4058546374778
Číslo výrobce 4933479683
L-číslo L00800 4031

Popis

Popis:

  • Lisovací pohyb zajišťuje nejrovnoměrnější výsledky lisování
  • Optimální vyvážení umožňuje dobrou kontrolu
  • Kompatibilní s ONE-KEY™: možnost přenosu dat prostřednictvím Bluetooth nebo adaptéru ONE-KEY™ pro hlášení stroje
  • Hydraulický lisovací nástroj FORCE LOGIC™ s kapacitou 60 kN a bateriovým napájením lisuje spoje za méně než 3 sekundy
  • Lisovací pohyb zajišťuje nejrovnoměrnější výsledky lisování
  • Optimální vyvážení umožňuje dobré ovládání i při ovládání jednou rukou
  • Snadno dosažitelná spoušť v oblasti rukojeti
  • Řadové provedení a hlava otočná o 350°
  • PFM™ (prediktivní sledování síly): Elektronické monitorování lisovací síly - konstantní lisovací síla během lisovacích cyklů; zelená kontrolka signalizuje dokončení lisování
  • Zpracovává kabelová oka a konektory do 300 mm²
  • Univerzální přípravek kompatibilní s řadou MILWAUKEE® 22 a pro všechny běžné 60 kN U-press vložky
  • Kompatibilní s ONE-KEY™: přenos dat je možný prostřednictvím Bluetooth nebo adaptéru ONE-KEY™ pro hlášení nástroje
  • ONE-KEY™ Tool Tracking and Tool Security poskytuje bezplatnou cloudovou platformu pro sledování a správu zásob nářadí
  • ONE-KEY™ rovněž umožňuje vzdálené uzamčení nářadí
  • Systémová komunikace mezi nářadím a baterií: proces lisování se spustí pouze tehdy, je-li k dispozici dostatečná kapacita baterie
  • Uzavřená elektronika pro lepší ochranu proti vlhkosti, prachu a nečistotám
  • Optimální koordinace mezi bezkartáčovým motorem, akumulátorem REDLITHIUM™ a elektronikou REDLINK™ pro dosažení maximálního výkonu s co nejdelší životností
  • 100% systémová kompatibilita s produktovou řadou MILWAUKEE®-M18™
  • Monitorování jednotlivých článků baterie optimalizuje dobu chodu a zajišťuje dlouhou životnost baterie

Charakteristika:

  • Včetně baterie: Baterie nejsou součástí dodávky
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: Včetně akumulátoru: Žádné baterie nejsou součástí dodávky
  • Systém baterií: M18
  • Baterie: Bezkartáčová technologie
  • Dodáváno: Přenosný kufřík
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 3,8 (M18 B2)
  • Nabíječka součástí dodávky: Není součástí dodávky
  • Napětí [V]: 18

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství