Hydraulický lisovací nástroj

Artiklové číslo: 789.5
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
Druh produktu Lisovaci kleste

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 789.5
EAN / GTIN 3148517247031
Číslo výrobce 789.5
L-číslo L60130 7504

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Příklad použití: baterie, alternátor, startér, zadní dveře, přívěs
  • Kvalitní lisování jako z výroby díky tlakovému válci 35 000 N a systému uvolnění na konci lisování. Vždy je zajištěn správný přítlak
  • Rychlejší a spolehlivější než svařování
  • Lisování kabelových přípojek od 10 - 70 mm
  • Lisovací hlavy otočné o 360° pro obtížný přístup
  • Rozměry lisovacího nástroje
  • D x Š x V /:
  • 215 x 180 x 30 mm
  • Dodávka lisovacího nástroje v kufříku s 5 lisovacími kusy se šestihranným profilem: 10 - 25 - 35 - 50- 70 mm.

Charakteristika:

  • V [mm]: 30
  • D [mm]: 250
  • H [mm]: 180
  • [kg]: 1,7