• Dne 09.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.
Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem bez akumulátoru, nabíječky GSB1860PRO

Artiklové číslo: 070113 GSB1860PRO

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal systémový kufřík (L-Boxx)
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Bosch 18 V
Označení výrobce GSB 18V-60C
Zdroj energie Provoz s akumulátorem
Počet obsažených akumulátorů 0
Typ akumulátoru Li-Ion
Napětí akumulátorů 18 V
Konstrukce motoru Bezkartáčový motor
Maximální utahovací moment měkký 31 Nm
Maximální utahovací moment tvrdý 60 Nm
Maximální otáčky 1. stupně 0 min-1 - 600 min-1
Maximální otáčky 2. stupně 1 900 min-1
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla 1,5 mm - 13 mm
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli 10 mm
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do dřeva 38 mm
Maximální ⌀ vrtání do betonu 10 mm
Maximální vibrace dle EN s příklepovou funkcí 8 m/s2
Maximální vibrace dle EN bez příklepové funkce 2,5 m/s2
Hmotnost 1,8 kg
Typické použití Strong
Vhodné pro materiál dřevo; Zdivo; Beton; Kámen; ocel
Druh produktu Vrtací šroubovák s příklepem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 070113 GSB1860PRO
Číslo výrobce 06019G2103

Popis

Provedení:

Akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem Bosch pro nejnáročnější šroubování, vrtání a vrtání s příklepem.
  • Electronic Cell Protection (ECP) chrání akumulátor před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím.
  • Electronic Motor Protection (EMP) chrání motor před přetížením.
  • Mechanické, vícestupňové vypínání utahovacího momentu.
  • Praktický klip na opasek (ne 070104).
  • Integrované LED světlo, ukazatel stavu nabití akumulátoru.
  • Rychloupínací sklíčidlo.

bezkartáčovým elektromotorem.
KickBackControl s automatickým vypnutím v případě zablokování a jedinečnou přesnou spojkou. Kompaktní konstrukce, velmi krátká délka hlavy (jen 184 mm) pro perfektní manipulaci (vel. GSB1890C), proto optimální pro práce na úzkých místech. Lze dovybavit modulem Connectivity.
S motorovou brzdou.

Výhoda:

Velmi krátká délka hlavy jen 184 mm.

Rozsah dodávky:

Bez akumulátoru, bez nabíječky a s L-BOXX.

Poznámka:

Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete od č. 073851 a 073866.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly