Akumulátorový rotační rázový utahovák GDX 18V-200 s 2x akumulátor GBA 18V 4.0Ah v pouzdru L.

Artiklové číslo: 06019J2206
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Rázový utahovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 06019J2206
EAN / GTIN 4059952596709
Číslo výrobce 06019J2206
L-číslo L00590 1412

Popis

Popis:

  • Bezdrátový ovladač Rotary Impact GDX 18V-200 model GDX 18V-200 Professional kombinuje výkon bezkartáčového pohonu, kompaktní design a držák nářadí 2 v 1 pro maximální flexibilitu
  • Jedinečný držák nástrojů 2 v 1 s ¼″ vnitřním šestihranem a ½″ čtvercem je univerzální a ideální pro velmi širokou škálu aplikací
  • Je vybaven vysoce výkonným bezkartáčovým motorem a nabízí točivý moment 200 Nm, točivý moment 350 Nm, vynikající výkon baterie a dlouhou životnost nástroje
  • Pro lepší kontrolu nad Otáčky a krouticí moment je model GDX 18V-200 vybaven spínačem škrticí klapky
  • GDX 18V-200 Professional je ideální volbou pro utahování a demontáž šroubů při práci v plechovém, kovovém nebo dřevěném provedení
  • Je také kompatibilní se všemi bateriemi a nabíječkami Bosch Professional 18 v
  • Jednotka je také vybavena elektronickou ochranou článků , kontrolkou LED a sponou na opasek

Rozsah dodávky:

  • 2 x akumulátor GBA 18V 4,0Ah
  • Rychlonabíječka GAL 18V-40 Professional
  • Kufřík