Akumulátorová příklepová vrtačka/šroubovák GSB 18V-55, 2 akumulátor ProCORE18V, rychlé nabíjení. GAL 18V-40

Artiklové číslo: 06019H5304
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vrtací šroubovák s příklepem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 06019H5304
EAN / GTIN 4059952509419
Číslo výrobce 06019H5304
L-číslo L00590 1247

Popis

Popis:

  • Akumulátorová vrtačka/šroubovák GSB 18V-55, robustní a výkonný – akumulátorová vrtačka/šroubovák GSB 18V-55 Professional s bezkartáčovým motorem je ideálním vstupním nástrojem v segmentu 18V od společnosti Bosch
  • S vysokým výkonovým potenciálem 55 Nm a 1.750 ot./min nabízí zařízení na pracovišti pouze maximální efektivitu, zejména při práci se dřevem, kovem a zdivem
  • Robustní kovové sklíčidlo 13 mm od společnosti Roehm poskytuje ideální přenos výkonu pro širokou škálu vrtání, rázových vrtání a šroubování
  • Bezkartáčový motor vrtačky zajišťuje dlouhou životnost nástroje a delší životnost baterie
  • Zařízení je vhodné pro vrtání a rázové vrtání do dřeva , oceli a zdiva a pro průměry šroubů do 10 mm
  • Zařízení je kompatibilní se všemi 18V bateriemi Bosch Professional včetně ProCORE18V bateriemi a nabíječkami
  • GSB 18V-55 Professional je také vybaven 2 převody, Autolock, elektronická ochrana článků, elektronická ochrana motoru, LED světlo, li-Ion akumulátor, kovové sklíčidlo, kovové ozubené kolo a otáčení doprava/doleva

Charakteristika:

  • Napětí baterie: 18,0 V
  • Typ baterie: Lithium-iontová
  • Rozsah upínání sklíčidla vrtáku, min./max.: 1,5 / 13 mm
  • Rozsah vrtání do dřeva, max. 35 mm
  • Rozsah vrtání do zdiva, max. 13 mm
  • Ø vrtáku do oceli, max. 13 mm
  • Točivý moment (měkký/tvrdý/max.): 28/55/- Nm
  • Stupně točivého momentu: 20+2
  • Hmotnost bez akumulátoru: 1 kg
  • Otáčky naprázdno (1. rychlostní stupeň / 2. rychlostní stupeň): 0 - 460 / 0 - 1800 min-1
  • Ø šroubu, max. 10 mm
  • Hodnota emisí vibrací ah [vrtání do kovu]: 1,5 m/s²
  • Hodnota emisí vibrací ah [příklepové vrtání do zdiva]: 11. 0 m/s²
  • Přesnost K [vrtání do kovu]: 1,5 m/s²
  • Přesnost K [příklepové vrtání do zdiva]: 1,5 m/s²
  • Rozměry nástroje (výška): 207 mm

Rozsah dodávky:

  • 2 x akumulátor ProCORE18V 4,0Ah
  • Rychlonabíječka GAL 18V-40 Professional
  • L-BOXX 136
  • Vložka L-BOXX pro nářadí