Akumulátorový speciální vrtací šroubovák GWB1210

Artiklové číslo: 070223 GWB1210
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
70 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Obal: Systémový kufřík (L-Boxx)
  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Bosch 12 V

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal Systémový kufřík (L-Boxx)
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Bosch 12 V
Označení výrobce GWB1210
Počet obsažených akumulátorů 2
Typ akumulátoru Li-Ion
Kapacita akumulátoru 2 Ah
Napětí akumulátorů 12 V
Maximální utahovací moment tvrdý 11 Nm
Maximální otáčky 1. stupně 0 min-1 - 1 300 min-1
Upínač nástroje ⌀ 1,0 − 10 mm
Konstrukce úhlový šroubovák
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli 10 mm
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do dřeva 10 mm
Hmotnost 1,2 kg
Typické použití Medium
Vhodné pro materiál ocel; Zdivo; Beton
Zdroj energie Provoz s akumulátorem
Druh produktu Šroubovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 070223 GWB1210
EAN / GTIN 3165140730846
Číslo výrobce 0601390908

Popis

Provedení:

Akumulátorový vrtací šroubovák Bosch
  • Technologie Bosch-Premium-Li-Ion.
  • Ukazatel stavu nabití akumulátoru.
  • Velmi kompaktní: Krátká, 5násobně nastavitelná hlava s 10mm vrtacím sklíčidlem Auto-Lock.
  • Vysoké otáčky 0-1300 min1 pro rychlou práci − optimální pro vrtání, brzda motoru.

Výhoda:

Pro obtížně přístupná místa.

Rozsah dodávky:

Včetně nabíječky, L-BOXXu 102, 1/2 vložky do L-BOXXu pro příslušenství, 1/2 vložky do L-BOXXu pro přístroj.

Poznámka:

Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete od č. 073851 a č. 073866.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly