HD18H-402C AKU vrtací kladivo

Artiklové číslo: 4933443468
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
Druh produktu Vrtací kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933443468
EAN / GTIN 4002395004355
Číslo výrobce 4933443468
L-číslo L00800 739

Popis

Popis:

  • S výkonem akumulátorového nářadí
  • REDLINK™ elektronika - ochrana proti přetížení pro dlouhou životnost akumulátoru, motoru a převodovky
  • Příkon 2,4 J
  • Odolný kovový kryt převodovky pro dlouhou životnost
  • Různá nastavení: Příklepové vrtání, vrtání, sekání
  • VARIOLOCK pro různé nastavení sekáče a doraz příklepu
  • Bezpečnostní spojka chrání uživatele i stroj
  • Antivibrační systém
  • Monitorování jednoho článku pro dlouhou životnost baterie
  • Ukazatel nabití baterie
  • Akumulátor REDLITHIUM™ nabízí dokonale sladěnou konstrukci, pokročilá elektronika a bezeztrátové napájení pro delší životnost a delší servis
  • 100% systémová kompatibilita s produktovou řadou MILWAUKEE®-M18™

Charakteristika:

  • Baterie je součástí dodávky: 2 x M18 B4
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: 4. 0
  • Systém akumulátorů: M18
  • Počet akumulátorů/akumulátorů: 2
  • Typ akumulátorů/akumulátorů: Li-ion
  • Průměr vrtání do betonu: 24
  • Průměr vrtání do dřeva: 30
  • Průměr vrtání do oceli: 13
  • Technologie: Kartáčovaná
  • RPM při volnoběhu: 1400
  • Dodáváno: Přepravní kufr
  • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 3,5 (M18 B4)
  • Hmotnost s akumulátorem: 3,5
  • Dodávaná nabíječka: M12-18 C
  • K dispozici nabíjecí stanice: Ano
  • Doba nabíjení akumulátoru: 80
  • Otáčky naprázdno [min_1]: 1400
  • Max. Průměr vrtání do betonu [mm]: 24
  • Max. Průměr vrtání do dřeva [mm]: 30
  • Max. Průměr vrtání do oceli [mm]: 13
  • Max. energie jednotlivého příklepu: 2,4
  • Max. Rychlost příklepu [min_1]: 4200
  • Varianta výrobku: HD18 H-402C
  • Energie příklepu [EPTA] [J]: 2,4
  • Napětí [V]: 18
  • Standardní vybavení: boční rukojeť s hloubkovým dorazem

Rozsah dodávky:

2 x 18 V/4,0 Ah červená Li-Ion baterie, nabíječka M12-18C, kufřík, boční rukojeť.