Akumulátorové vrtací kladivo BITURBO se SDS max GBH 18V-45 C, 2 x akumulátor ProCORE18V 12,0Ah

Artiklové číslo: 0611913002
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
Druh produktu Vrtací kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0611913002
EAN / GTIN 4059952508023
Číslo výrobce 0611913002
L-číslo L00590 1335

Popis

Popis:

  • Akumulátorové vrtací kladivo BITURBO se SDS max GBH 18V-45 C kombinuje vrtací kladivo GBH 18V-45 C Professional bezdrátovou svobodu s výkonem napájecího zdroje
  • Jeho nový výkonný bezkartáčový motor a nové baterie ProCORE18V poskytují 12,5 joulů nárazové energie s dostatečným výkonem pro zvládnutí i těch nejnáročnějších aplikací SDS max
  • Optimalizovaná hnací soustava zároveň výrazně snižuje hmotnost GBH 18V-45 C, což je lehčí než srovnatelné drátové výrobky i s baterií ProCORE18V 12,0Ah
  • vrtací kladivo je ideální pro vrtání a sekání do betonu, kamene, kamene a zdiva a je kompatibilní se všemi 18V bateriemi a nabíječkami Bosch Professional
  • Pro maximální výkon s akumulátor použijte ProCORE18V ≥ 5,5 Ah
  • Stroj je vybaven funkcí zpětného vrhu Control, která snižuje riziko náhlých reakcí nástroje za podmínek blokování automatickým vypnutím nástroje
  • Technologie elektronického přesného řízení a adaptivního řízení rychlosti pro měkký start umožňují pohodlnou a přesnou práci při vrtání a sekání
  • Inteligentní uživatelské rozhraní s připojením Bluetooth pomáhá zabránit neočekávaným výpadkům práce a umožňuje okamžité aktualizace a individuální nastavení nástroje

Charakteristika:

  • Kapacita baterie: 12,0 Ah
  • Napětí baterie: 18,0 V
  • Rozsah vrtání do betonu s příklepovými vrtáky: 12 - 45 mm
  • Hmotnost bez baterie: 8 kg
  • Hmotnost včetně baterie. Akumulátor: 9,3 kg
  • Nominální otáčky: 0 - 305 min-1
  • Optimální rozsah použití v betonu s vrtacím kladivem: 20 - 40 mm
  • Energie úderu (podle EPTA 05/2016): 12. 5 J
  • Počet úderů při jmenovitých otáčkách: 0 - 2760 úderů za minutu
  • Hodnota emisí vibrací ah [vrtání příklepem do betonu]: 8,5 m/s²
  • Hodnota emisí vibrací ah [sekání do betonu]: 7. 0 m/s²
  • Přesnost K [vrtání s příklepem do betonu]: 1,5 m/s²
  • Přesnost K [sekání do betonu]: 1,5 m/s²
  • Rozměry nástroje (délka): 545 mm
  • Držák nástroje: SDS max

Rozsah dodávky:

  • 2 x akumulátor ProCORE18V 12,0Ah
  • Rychlonabíječka GAL 18V-160 C Professional
  • 1 x modul Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional
  • Přídavná rukojeť
  • Trubička na mazání
  • Kombička na nářadí
  • Tkanina na stroj