{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | GWS 24-230 JVX | |
Zdroj energie | Síťový provoz | |
Příkon | 2 400 W | |
Maximální vibrace dle EN | 6,5 m/s2 | |
Maximální ⌀ kotouče | 230 mm | |
Maximální hloubka řezu | 69 mm | |
Hmotnost | 6,5 kg | |
Jemný rozběh | ano | |
Blokování opakovaného rozběhu | ano | |
Zastavení zpětného rázu | ano | |
Zvláštní znaky | Otočná rukojeť se třmenem, brzda doběhu | |
Druh produktu | Úhlová bruska |
Katalogové číslo | 077153 24-230JVX | |
Číslo výrobce | 0601864U04 |