Lepicí 3M™ Soft PVC 471

Artiklové číslo: 7100260694
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 8 ks
  • K objednání po násobcích: 8 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100260694
EAN / GTIN 04054596933705
Číslo výrobce 7100260694

Popis

Popis:

z měkčeného PVC 3M™ 471 se hojně používá k označování nebezpečných prostor a uliček, k maskování při malířských pracích, k označování nátěrů, ozdobných lišt a k dalším účelům. Tato univerzální má měkký PVC podklad s lepidlem z pryžové pryskyřice. Je odolný proti poškrábání, oděru a povětrnostním vlivům, takže je velmi trvanlivý.

Charakteristika:

Vysoká flexibilita a pružnost, rychlá a snadná aplikace na široké škále povrchů// Vysoká flexibilita a pružnost, rychlá a snadná aplikace na široké škále povrchů// udržuje barvu bohatou na signál i v případě oděru a kontaktu s mnoha rozpouštědly
lepící páska je odolný vůči mnoha rozpouštědlům// odolné vůči mnoha rozpouštědlům// díky svým jedinečným vlastnostem prodloužení se přizpůsobí nerovným povrchům bez odlupování nebo smršťování
K dispozici v různých barvách (žlutá, bílá, červená, černá, zelená, Oranžová a modrá)// k dispozici v různých barvách (žlutá, bílá, červená, černá, zelená, Oranžová a modrá)// ideální pro použití na zakřivených a 3-rozměrných tvarovaných plochách
Snadná aplikace, vynikající přilnavost na mnoha površích/ dobrá aplikace pomocí nátěrových systémů na bázi vody a rozpouštědel/ dobrá aplikace pomocí nátěrových systémů na bázi vody a rozpouštědel
Dobrá přilnavost i na lakovaných plochách, skle a gumě// dobrá přilnavost i na lakovaných plochách, skle a gumě// lze oddělit od mnoha povrchů v jednom kuse, aniž by zanechala zbytky, což vede k nižším nákladům na čištění a práci
K dispozici v různých světlých barvách a šířkách / / extrémně lehké maskování v úzkých křivkách / / extrémně lehké maskování ve stísněných křivkách
Ostré hrany laku/ ostré hrany laku

Poznámka:

Pro označení podlahy a bezpečnostní značení
Označení zařízení nebo zařízení pro účely varování
Pro barvu značení trubek, nástrojů, zařízení atd.
Pro ochranu obrobků, zařízení nebo výrobků proti oděru
Pro lepení, balení nebo utěsnění mnoha zakřivených nebo 3-rozměrných tvarovaných povrchů