3M™ oboustranná vysoce účinná lepicíoboustranná vysoce účinná lepicí 4951F, bílá, 19 mm x 33 m, 1,1 mm

Artiklové číslo: 7000048506
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 12 ks
  • K objednání po násobcích: 12 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000048506
EAN / GTIN 50021200672861
Číslo výrobce 7000048506

Popis

Provedení:

Barva produktu: Bílá
Téměř neviditelné upevnění, zajišťuje homogenní povrchy
Celková délka 33 m
Celková šířka: 19.05 mm
Nevyžaduje vrtání, broušení, šroubování, svařování, dodatečné úpravy a čištění

Popis:

Snít, navrhnout, dodat - s naší páskou 3M™ oboustranná vysoce účinná lepicí4951. Tato je bílá, 1,1 mm silná a skládá se z lepidla vhodného pro zpracování při nízkých teplotách kolem pevného jádra z akrylové pěny. Nahrazuje nýty, sváry a šrouby. Tuto vysoce výkonnou viskoelastickou lepicí pásku můžete použít na nejrůznější povrchy.

Charakteristika:

Slouží k rychlému a jednoduchému vytvoření silného, ​​odolného a trvalého spojení.
Může nahradit konvenční mechanické spojovací procesy (nýtování, svařování, šrouby) nebo kapalná lepidla, vhodná pro průhledné aplikace
Odporuje nerovným podmínkám přepravy a přepravy
Trvalé utěsnění proti vodě, vlhkosti atd.
Okamžitá přilnavost a odolnost díky lepidlu PSA
Umožňuje použití tenčích, lehčích a nerovných materiálů