Provedení:
50 µm silná přenosová páska sestávající z akrylátového lepidla na průhledném ochranném polyesterovém krytu (PET). Vynikající pevnost ve smyku, teplotní odolnost a chemická odolnost.
Ideální pro upevnění grafických prvků a jmenných desek. Snadné děrování a zpracování.
Vynikající přilnavost k kovům a vysokoenergetickým plastům a vynikající pevnost ve smyku, která zabraňuje sklouznutí a odtržení hran. Počáteční přemístění pro přesné vyrovnání je možné.
Vynikající odolnost vůči vlhkosti a rozpouštědlům. Vynikající odolnost vůči vysokým teplotám a vynikající pevnost ve střihu. Odolávající UV záření Snadné použití.
Vysoká pevnost ochranného krytu snižuje trhání při děrování a nasazování dílů.
Popis:
Vysoce výkonné akrylátové lepidlo 3M™ 200MP je preferováno pro grafické aplikace i v průmyslovém odvětví. Při použití na plasty umožňuje toto lepidlo počáteční změnu polohy spoje. Toto lepidlo zajišťuje bezpečné spojení i po vystavení vlhkosti, teplu nebo chladu. Krátkodobá teplotní odolnost až do 200 °C, vynikající odolnost proti rozpouštědlům a vynikající pevnost ve smyku, která zabraňuje sklouzávání a odlupování na okrajích.
Charakteristika:
58 µm silná přenosová páska skládající se z akrylátového lepidla na ochranném papíru potaženém PE. Vynikající pevnost ve smyku, teplotní odolnost a chemická odolnost.// 58 µm silná přenosová páska skládající se z akrylátového lepidla na ochranném papíru potaženém PE. Vynikající pevnost ve smyku, teplotní odolnost a chemická odolnost.
Vynikající odolnost vůči vlhkosti a rozpouštědlům.// Vynikající odolnost vůči vlhkosti a rozpouštědlům.
Ideální pro upevnění grafických prvků a jmenných desek. Snadné použití. Nevytváří nečistoty. Snadné děrování díky dobrým vlastnostem zpracování.// Ideální pro upevnění grafických prvků a jmenných desek. Snadné použití. Nevytváří nečistoty. Snadné děrování díky dobrým vlastnostem zpracování.
Vynikající odolnost vůči vysokým teplotám a vynikající pevnost ve smyku.// Vynikající odolnost vůči vysokým teplotám a vynikající pevnost ve střihu.
Dobrá odolnost proti UV záření a odolnost proti UV záření/ dobrá odolnost proti UV záření a odolnost proti venkovním vlivům
Pro průmyslové aplikace// pro průmyslové aplikace
Nízký únik lepidla na okrajích (krvácení lepidla)/ nízký únik lepidla na okrajích (krvácení lepidla)
Poznámka:
Povrchy s vysokou spotřebou energie
Lepení předních panelů a membránových klávesnic
Samolepící úprava značek, emblémů a dekorací