3M™ Dual Lock™ opakovaně uzavíratelný spojovací materiál SJ3542 černý

Artiklové číslo: 7100108769
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 4 ks
  • K objednání po násobcích: 4 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100108769
EAN / GTIN 04054596226852
Číslo výrobce 7100108769

Popis

Provedení:

Barva produktu: Černá
Uzávěr s půlkulovou hlavou
Okamžité snížení nákladů
Celková šířka: 12 mm
Zkrácení doby údržby a odstávek díky jednoduché demontáži

Popis:

3M™ Dual Lock™ je samolepicí, flexibilní tlakový uzávěr ve formě role. Patentovaný systém se skládá z černých polyolefinových pásů s půlkulatými hlavami na krátkém dříku. Po přitisknutí k sobě vznikne pevné, ale uvolnitelné spojení. Na rozdíl od běžných upevňovacích systémů, jako jsou šrouby nebo nýty, nejsou zapotřebí žádné otvory, které by narušovaly vizuální vzhled povrchu. Lepidlo ze syntetického kaučuku se vyznačuje vysokou okamžitou přilnavostí a je vhodné mimo jiné na povrchy s nízkou energetickou náročností, jako jsou PP, PE a práškově lakované materiály.

Charakteristika:

Na zadní straně je vybavena černou připínací páskou ze syntetické pryže lepidlo///, která má hlavy ve tvaru houby a je citlivá na tlak
Verzi s 26 hlavami na cm² lze kombinovat s protějšky s 26, 40 nebo 62 hlavy na cm²; slyšitelné přichycení / / houbová hlava uzavření
Určeno pro lepení různých plastových materiálů, práškově lakovaných povrchů a dalších materiálů s nízkou povrchovou energií// snížení nákladů
Po 1,000 cyklech otevření a zavření je stále přítomno alespoň 50 % původní pevnosti v tahu// zvyšuje produktivitu
Snížení údržby/prostojů díky jednoduché demontáži// vysoké okamžité odpovědnosti
Vhodné pro vnitřní aplikace// časová úspora díky rychlé montáži na těžko lepené povrchy
Dobrá přilnavost i na těžko přilnavých površích
Vysoká okamžitá odpovědnost

Poznámka:

Vnitřní aplikace
Zejména na nízkoenergetických površích, jako je PP, PE a práškově lakované materiály
Opakovaně uzavíratelné spojovací prvky