Provedení:
Barva produktu: Fialová
Tloušťka 0,38 mm.
Celková délka 22,86 m
Celková šířka: 1371.6 mm
Ochranná fólie vytváří mikrokanály na obou stranách pásky. Tvar mřížky ve tvaru kosočtverce umožňuje únik vzduchu zachyceného mezi lepící páska a válcem/objímkou a mezi lepící páska a klišé. Tím se zvyšuje produktivita, zkracuje dodací lhůty a předchází se vadám tisku.
Popis:
3M™ Cushion-Mount™ Plus Cliché Tape E1515 se používá pro snadnou montáž flexotiskových desek na válce nebo rukávy. Umožňuje vysokou kvalitu při vysokorychlostním kombinovaném tisku. Naše ochranná fólie Easy Mount vytváří na obou stranách lepidla mikrokanálky. Mřížkový vzor ve tvaru kosočtverce vytváří v lepicí fólii souvislou a trvalou síť mikrokanálků, které umožňují únik vzduchu mezi lepicí páskou a válcem/rukávem a mezi lepicí páskou a klišé. Lepidlo na straně (směrem ke klišé) s ochrannou fólií bylo vyvinuto speciálně pro fotopolymerní desky. Má vysokou přídržnou sílu během procesu tisku a umožňuje snadné sejmutí tiskové desky po skončení tisku. Lepidlo na straně (směřující k válci) bez ochranné fólie bylo vyvinuto speciálně pro potisk válců/rukávů. Zajišťuje snadnou aplikaci pásky při montáži a její čisté odstranění při demontáži.
Charakteristika:
Fialová montážní páska pro flexodesky s mikrokanálky v lepicí vrstvě// Fialová montážní páska pro flexodesky s mikrokanálky v přilnavé vrstvě
50 mm× 0,38 mm, tloušťka 0,38 mm.
středně tvrdý/ středně tvrdý
Minimální tolerance tloušťky umožňují tiskárně použít v tiskové úloze více pěnových hustot k optimalizaci kvality tisku // minimální tolerance tloušťky, aby tiskárna v tiskové úloze využila více pěnových hustot k optimalizaci kvality tisku
Ochranná fólie vytváří mikrokanály na obou stranách pásky. Tvar mřížky ve tvaru kosočtverce umožňuje únik vzduchu zachyceného mezi lepící páska a válcem/objímkou a mezi lepící páska a klišé. Tím se zvyšuje produktivita, zkracuje dodací lhůty a předchází se vadám tisku.// Ochranná fólie vytváří mikrokanály na obou stranách pásky. Tvar mřížky ve tvaru kosočtverce umožňuje únik vzduchu zachyceného mezi lepící páska a válcem/objímkou a mezi lepící páska a klišé. Tím se zvyšuje produktivita, zkracuje dodací lhůty a předchází se vadám tisku.
Ochranná fólie vytváří mikrokanály ve tvaru diamantu v lepidlo// ochranná fólie vytváří mikrokanály ve tvaru diamantu v lepidlo
Jednoduchá demontáž klišé z klišé lepicí pásky bez zbytků lepidla/ jednoduchá demontáž klišé z klišé lepicí pásky bez zbytků lepidla
Klišé pásku lze z objímky nebo odstranit čistě Ocelový tlakový válec// z objímky lze čistě odstranit klišnou lepicí pásku nebo
Flexografický tisk, flexografický tisk// flexografický tisk, flexografický tisk
Rozšířená klišá páska pro flexotisk// rozšířená klišé páska pro flexotisk
Poznámka:
For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves