Popis:
Pferd nabízí různé adaptér pro kulaté kartáče s otvor. Vhodné pro kulaté kartáče TČ s průměrem kartáče 150 mm v široké a kompozitní verzi.
Charakteristika:
- typ: Žádné informace
- Vhodné pro vrtání ø [mm]: 50,8 mm
- Vhodné pro: RBU, verze široká ≥ ø 150 mm, RBUP, verze kompozitní ≥ ø 150 mm
- Ø otvor je součástí sada: 25,4
Výhoda:
- Povolte funkci hlavice kartáčů na všech pohonech nástrojů nastavením průměru otvoru na požadovaný rozměr.
- Bezpečné držení kartáč díky vysoké přesnosti uchycení.
Použití:
Čištění
Vhodné pro:
Vhodné zejména pro aplikace s vysokým vývinem tepla a působením síly.
Rozsah dodávky:
- sada obsahuje 2 individuálních adaptérů.
Poznámka:
AM 50,8: Jedna sada obsahuje 2 samostatné adaptéry.
APM 50,8: Jedna sada obsahuje 3 páry adaptérů.