Vnitřní kartáč IBU Ø5,5x25 mm shaft-Ø2,2 mm oxid hlinitý-vlákno-Ø0,30 zrno 600

Artiklové číslo: 4007220037249
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
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
Druh produktu Kartáč na trubky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220037249
EAN / GTIN 4007220037249
Číslo výrobce 43679595

Popis

Popis:

Pro snadné odstraňování otřepů, čištění otvorů a příčných otvorů a také pro povrchové zpracování. Kartáče na oxid hlinitý (AO) jsou méně ostré a agresivní než SiC. Jsou vhodné především pro leštění a vyhlazování jako povrchová úprava měkkých kovů. Plastové obložení odolává teplotám až 220°C.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 1000 RPM
  • Metrika šířky: 25 mm
  • Záznamový systém: Stopka
  • Ø zásobení materiálu: 0,3 mm
  • Ø vnější metrika: 5,5 mm
  • Ø Metrická hřídel: 2,2 mm
  • Materiál pro skladování: Oxid hlinitý (AO)
  • Velikost zrna: 600
  • Délka, celkem: 125 mm

Výhoda:

  • Umožňují nejvyšší přesnost a efektivitu při obrábění citlivých obrobků.
  • Optimální přizpůsobení obrysu obrobků díky vysoké flexibilitě.
  • Nedochází ke změně rozměrové přesnosti obrobků.
  • U vnitřních kartáčů s tupým očkem se ořezávání rozšiřuje až na špičku kartáče.
  • Ohnutý konec drátu nemá ostré hrany, takže citlivé povrchy nejsou poškrábány.

Použití:

  • Doporučení k použití: Pro aplikace s vysokým teplem používejte chladicí kapalinu. Dodržujte doporučené rychlosti. Vložte ve směru hodinových ručiček.
  • Zpracování úloh: Vyčistěte; odjehlování
  • Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; ruční vložka; vrtačka

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • bronz
    • Litina
    • Ocelová litina
    • Slitiny na bázi kobaltu
    • Více neželezné kovy
    • Ocel, litá ocel
    • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Vhodné pro:

Před zahájením soustružení jej zasuňte do obrobku.
Používejte ve směru hodinových ručiček.

Pozor:

Při použití vnitřních kartáčů uvnitř trubek, otvorů, drážek apod. se lze po konzultaci s firmou PFERD odchýlit od uvedených maximálních přípustných otáček.

Poznámka:

  • Pro bezpečný hlavice vložte kartáč do obrobku před zahájením práce.
  • Při upínání nástroje kartáč se ujistěte, že je hřídel upnut co nejdále do jednotky upínač. To platí zejména pro hlavice ve vysokorychlostním rozsahu. Minimální délka upnutí je 10 mm.