Pilový kotouč 165/20 mm 24Z dřevo

Artiklové číslo: 4932471931
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
Druh produktu Pilový kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932471931
EAN / GTIN 4058546298302
Číslo výrobce 4932471931
L-číslo L00800 1776

Popis

Popis:

  • Povlak PTFE (teflon): snižuje tření pro rychlejší a chladnější řezy
  • Chrání před korozí a usazováním pryskyřice
  • Vibrační drážky vyřezané laserem: pro snížení vibrací a přesnější řezy
  • Drážky jsou vyplněny polyuretanem a fungují jako tlumiče nárazů, protože zabraňují pronikání vibrací ke karbidovým zubům
  • Vysoce kvalitní laserem řezaná ocel: zaručuje přesné řezy
  • Karbidové zuby s kobaltovou přísadou: zůstávají déle nabroušené pro čistší řezy
  • *THIN KERF: optimalizováno pro akumulátorové nářadí, extra tenká šířka řezu pro dlouhou dobu chodu na jedno nabití baterie
  • *Všechny druhy dřeva: Měkké/tvrdé dřevo, překližka, lakované desky, melamin, MDF
  • **Standardní pilové kotouče bez teflonového povlaku a vibračních drážek

Charakteristika:

  • Počet zubů: 24
  • Průměr otvoru [mm]: 20
  • Průměr pilového kotouče: 165
  • Obsah balení: 1 ks
  • Varianta výrobku: CSB P W 165 x 20 x 1,6 x 24ATB
  • Průměr pilového kotouče [mm]: 165
  • Počet zubů: 24