Popis:
Upravitelné materiály: Univerzální stavební materiály, jako je beton, přírodní kámen, cihly, pórobeton atd.
Charakteristika:
- Tvar: C73W 50157D DIAMANT KRUHOVÝ PRODEJ
- Vhodnost materiálu: univerzální
- Produktová řada: PREMIUM
- Specifikace: 39,4 - 3,2 - 14
- Rozměr (D x D / E x H): 350 x 3,2 / 2,4 x 25,4 mm
- Průměr: 350 mm
- Tloušťka: 3,2 mm
- Otvor: 25,4 mm
- Velikost zrna: 38
- Nástroj pro: Výkonovou řezačku
Výhoda:
- Tyrolit TGD® technology enables optimum cooling and increases the productivity without effort thanks to intelligent diamond distribution
- Excellent cutting performance thanks to the self-sharpening system of high-quality, concentrated diamond grits in an optimised bond
- Maximum efficiency and unrivalled results thanks to maximum cutting ability and longest lifetime
- Robust, high-quality steel cores ensure stability and noticeably smooth running
Použití:
- For machining concrete, reinforced concrete, cellular concrete, natural stone, clay bricks, masonry and hard materials
- Suitable for all common angle grinders up to Ø 230 mm and for all common cut-off machines from Ø 300 mm (also for wet cutting)
Materiál:
univerzální stavební materiály
Doporučení:
- For all reinforcement levels