Rukojeti pro pilníky

Artiklové číslo: 1200.125 RE 10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Sešit

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1200.125 RE 10
EAN / GTIN 7610733006120
Číslo výrobce PB 1200.125 RE 10
L-číslo L60060 1145

Popis

Popis:

  • Univerzální a pilníkové rukojeti
  • různé využití v průmyslu a řemeslné výrobě
  • ergonomický tvar, oválný průřez, otvor pro zavěšení
  • zvláštní povrchová struktura pro bezpečné uchopení i mastnýma rukama
  • vysoce kvalitní materiálové provedení, odolné proti nárazu, olejům a benzínu
  • stupňovitý otvor pro bezpečné uložení pilníku v rukojeti
  • vyměnitelné rukojeti šetří rozpočet i životní prostředí
.

Charakteristika:

  • Farve: červená
  • Hele længden: 125 mm
  • Til filelængde: 10-14''