• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Brusný kotouč 36

Artiklové číslo: GG5401 36
Nastavit cenu 250 ks (CZK 14,77 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Zkratka brusiva: ZA

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zkratka brusiva ZA
Obsah 250
Maximální počet otáček 25 000 min-1
Druh produktu Brusný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo GG5401 36
EAN / GTIN 4062406201906

Aplikační tabulka

Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
suché
 

Popis

Provedení:

Zirkonový korund s nejlepším poměrem nákladů a užitné hodnoty pro hospodárné použití na ocel a NŽ kovy.
Odpovídá 554018.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly