• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

LUKAS FIS univerzální fíbrový kotouč Ø 115 mm zrno oxidu hlinitého 80

Artiklové číslo: A38301150801
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 50 ks
  • K objednání po násobcích: 50 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Označení výrobce LUKAS Fiberscheibe FIS universal
Obal Karton
Obsah 1 ks
Popis – formulář plochý
Průměr 115 mm
Hnací stroj Úhlová bruska
Upínač Otvor
Průměr otvoru 22 mm
Doporučené otáčky max. 13 300 min-1
Otáčky max. 13 300 min-1
Podklad brusného materiálu Fíbrový podklad
Barva červená
Obsah jednotka ks
Druh produktu Laminátový kotouč
Velikost jádra (síťovina) 80 mesh
Vhodné pro materiál hliník; Litina; dřevo; Plasty; ocel
Norma EN 13743

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo A38301150801
EAN / GTIN 4027497000791
Číslo výrobce A38301150801
L-číslo L50310 108
Výrobce/odpovědná osoba LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Popis

Popis:

  • Vaše přidané hodnoty: - Vynikající využití brusného zrna díky optimalizovanému uspořádání pro dlouhou životnost - Dobrá životnost na různých materiálech, při hrubém i jemném broušení - Dobrý poměr cena/výkon díky standardnímu korundu - Testovaná kvalita: Vysoká bezpečnost díky pravidelným testům Vaše výhody: - Jednodílná brusná plocha nástroje přináší při použití mnoho výhod. Snižuje se například opotřebení a optimalizuje se přilnavost zrn. Výsledkem je dlouhá životnost a menší počet výměn nástrojů. - Korund použitý v tomto nástroji vyniká dobrou životností na měkké oceli, pro hrubé broušení a pro hrubé broušení. Umožňuje vám pracovat hospodárně.

Charakteristika:

  • Tvar nástroje: plochý
  • Provedení: ploché s vnitřním otvorem
  • Velikost zrna: 80
  • n max.: 13300 (1/min)
  • Balení výrobku: kartonová krabice
  • Brusivo: NK (normální korund)
  • Drážkování: Křížové drážkování (4násobné)
  • Bezpečnostní norma: EN 13743
  • V max.: 80 m/s
  • Označení obalu: LUKAS-ERZETT
  • Držák nástroje: otvor
  • rozměr držáku nástroje: 22 mm
  • Průměr nástroje: 115 mm

Výhoda:

  • Jednodílná brusná plocha nástroje přináší při použití mnoho výhod. Snižuje se opotřebení a optimalizuje se přilnavost zrn. Výsledkem je dlouhá životnost a menší počet výměn nástrojů.
  • Korund použitý v tomto nástroji vyniká dobrou životností při broušení měkké oceli, hrubém i hrubém broušení. Umožňuje vám pracovat hospodárně.

Použití:

  • Ocel a ocelolitina: vhodné
  • Legované/temperované oceli: vhodné
  • Nástrojové oceli: vhodné
  • Ocel odolná proti korozi/kyselinám/teplu a ocelolitina: vhodná pro
  • Litina: dobře se hodí
  • Slitiny hliníku, hořčíku a mědi: vhodné
  • Slitiny titanu a niklu: vhodné
  • Plasty/dřevo/pryž: dobře se hodí

Materiál:

  • Ocel
  • Hliník
  • Litina
  • plast a dřevo

Vhodné pro:

  • Zkosení: dobře se hodí
  • Odhrotování: vhodné
  • Broušení zaoblených švů: vhodné
  • Hrubování: vhodné
  • Obrábění svařovacích švů: dobře se hodí
  • Frézování: -
  • Rytina: -
  • kování: -
  • Broušení filetů: vhodné
  • Odstraňování laku: -
  • Leštění: -
  • Přesné obrábění: -
  • Čištění: -
  • Saténový povrch: -
  • Hrubé broušení: dobře se hodí

Poznámka:

  • Vynikající využití brusné drti díky optimalizovanému uspořádání pro dlouhou životnost.
  • Dobrá životnost na různé materiály, hrubé i jemné mletí
  • Dobrý poměr cena/výkon díky standardnímu korundu
  • Testovaná kvalita: Vysoká úroveň bezpečnosti díky pravidelným testům