{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | LUKAS Fiberscheibe FIS universal | |
| Opakowanie | karton | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Opis formy | wersja płaska | |
| Średnica | 115 mm | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka kątowa | |
| Uchwyt | Otwór | |
| Średnica otworu | 22 mm | |
| Maks. zalecana prędkość obrotowa | 13 300 min-1 | |
| Maks. prędkość obrotowa | 13 300 min-1 | |
| Podłoże ścierniwa | podłożu fibrowym | |
| Kolor | Czerwony | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Krążek fibrowy | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 80 siateczka | |
| Do materiału | aluminium; Żeliwo; drewno; Tworzywa sztuczne; stal | |
| Norma | EN 13743 |
| Numer artykułu | A38301150801 | |
| EAN / GTIN | 4027497000791 | |
| Numer producenta | A38301150801 | |
| Numer L | L50310 108 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de |