• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Bezpečnostní šněrovací boty RENZO Mid ESD S3, velikost 42

Artiklové číslo: 765841-42
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 pár (bez DPH)
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
Série RENZO
Zone de protection ESD (EPA) oui
Couleur noir
Taille EU 42
Sexe Unisexe
Norme EN ISO 20345
Matière extérieure croûte de cuir
Matériau semelle Polyuréthane (PU)
Antidérapant ano
Embout de protection oui
Matériau coque de protection Acier
Semelle antiperforation oui
Matériau protection antiperforation Acier
Zone du talon fermée ano
Résistance aux carburants de la semelle ano
Propriétés antistatiques ano
Capacité d’absorption d’énergie dans la zone du talon ano
Aucune pénétration d’eau pendant min. 60 minutes ano
Imperméabilité ne
Semelle extérieure profilée ano
Antidérapance non
Classe de protection S3
Mécanisme de fermeture lacets
Caractéristique chaussure avec doublure
Matière doublure intérieure Tissu
Type de queue moyennement haut
Type de produit chaussures hautes

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 765841-42
EAN / GTIN 4030839212806
Číslo výrobce 765841-42
L-číslo L00790 140
Výrobce/odpovědná osoba ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Popis

Description:

  • Cuir bovin
  • Doublure textile à régulation thermique
  • Languette fermée et rembourrée
  • Semelle intérieure entière ESD PRO black
  • Première semelle en non-tissé doux compatible ESD
  • Semelle intermédiaire en acier
  • Semelle PU/PU SAFETY-GRIP à gros crampons
  • Embout renforcé en PU
  • Embout en acier
  • EN ISO 20345 S3 SRC, type B
  • Lacets supplémentaires inclus

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "RENZO" Zobrazit všechny