Sada šroubováků pro šrouby Torx®, Počet šroubováků: 8H

Artiklové číslo: 624820 8H
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
234 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet šroubováků Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet kusů nářadí 8 ks
Barevný odstín, Černá Hluboká černá
Řada Multitool PocketStar®
Popsaná část Griff; Seitenknöpfe; Bits
Označení výrobce Multitool PocketStar®
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Oblast EX ne
Barva Zelená; Černá; stříbrná
Provedení zalomené
Počet kusů nářadí 8
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; Výměnná čepel
Typ rukojeti Standardní rukojeť
Délka rukojeti 120 mm
Velikost unašeče, Pro šrouby s vnitřním TORX® TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Druh produktu Bity/čepele; Šroubovák
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch chromované
Sada ano
Pohon Rukojeť
Výstup Pro šrouby s vnitřním TORX®; Pro šrouby s vnitřním TORX®; Pro šrouby s vnitřním TORX®; Pro šrouby s vnitřním TORX®; Pro šrouby s vnitřním TORX®; Pro šrouby s vnitřním TORX®; Pro šrouby s vnitřním TORX®; Pro šrouby s vnitřním TORX®
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 624820 8H
EAN / GTIN 4010995230470
Číslo výrobce 23047
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Provedení:

Zahnutá stopka; kompletně kalená (houževnatá).

Materiál:

Chrom vanadiová ocel, galvanicky zušlechtěná.

Rozsah dodávky:

Po 1 šroubováku: TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Uložení v: Skládací držák