Set schroevendraaiers voor Torx® 8H

Artikelnummer: 624820 8H
op aanvraag
Op voorraad
86 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer Multitool PocketStar®
Aantal schroevendraaiers 8
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Uitvoering houder glasvezelversterkte kunststof
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 624820 8H
EAN/GTIN 4010995230470
Nummer fabrikant 23047

Omschrijving

Uitvoering:

gebogen schacht, volledig gehard (taaihard).

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, galvanisch veredeld.

Levering:

Resp. 1 sleutel voor binnenzeskantbouten: TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Opgeborgen in: inklaphouder