{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 7035 | |
| Popsaná část | Celá položka | |
| Tloušťka materiálu | 1,5 mm | |
| Povlak | S práškovým lakem | |
| Barevný odstín, Šedá | Světle šedá | |
| Vhodná vzdálenost nosných sloupků | 962 mm | |
| Materiál | Ocelový plech | |
| Barva | šedá | |
| Výběr barev | Barvy GARANT | |
| Druh produktu | Vzpěra | |
| Délka | 1 mm | |
| Šířka | 1 mm | |
| Hloubka | 100 mm | |
| Výška | 60 mm | |
| Rozsah použití | Nosné sloupky | |
| Hmotnost | 3 kg |
| Katalogové číslo | 928050 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406112554 | |
| Číslo výrobce | 928050 1000 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |