Sada náhradních čepelí 10dílná, Počet: 10

Artiklové číslo: 842037 10
Nastavit cenu 10 ks (CZK 18,60 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
287 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet Nastavit cenu 10 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet kusů nářadí 10 ks
Obsah sada
Druh produktu Čepel
Materiál ocel
Pevnost čepele 0,4 mm
Šířka čepele 22 mm
Délka čepele 43 mm
Tvar čepele pravoúhlá
Fazety čepelí 2násobný
Typ čepele Průmyslová čepel
Počet čepelí 10
Broušení Standardní výbrus

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 842037 10
EAN / GTIN 4002632914904
Číslo výrobce 37040.60
Výrobce/odpovědná osoba Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Popis

Vhodné pro:

Bezpečnostní nůž SECUMAX OPTICUT č. 842030 a č. 842035.