Garnitura zamjenskih noževa 10-dijelna, broj: 10

Artikl br.: 842037 10
Postavite cijenu 10 Piece (0,82 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
336 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj Postavite cijenu 10 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina cilindričnog dijela 43 mm
Širina oštrice 22 mm
Debljina noža 0,4 mm
Broj oštrica 10
Vrsta proizvoda Oštrica

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 842037 10
EAN / GTIN 4002632914904
Broj proizvođača 37040.60
Proizvođač/odgovorna osoba Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Opis

Odgovara:

Sigurnosni skalpel SECUMAX OPTICUT br. 842030 i br. 842035.