{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | SD83A80II7PVK8F | |
| Obsah | 1 ks | |
| Popis – formulář | plochý | |
| Průměr | 400 mm | |
| Šířka kotouče | 60 mm | |
| Hnací stroj | Stacionární bruska | |
| Průměr otvoru | 127 mm | |
| Tvar | 1 | |
| Pojivo | keramika | |
| Barva | modrá | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Kotouč pro vnější kulaté broušení | |
| Brusiva | Slinutý korund (SG) | |
| Velikost jádra (síťovina) | 80 mesh | |
| Proces broušení | Vnější broušení | |
| Specifikace | SD83A80II7PVK8F | |
| Vhodné pro materiál | Ušlechtilá ocel a kalená ocel | |
| Materiálová skupina | Kov | |
| Norma | EN 12413 |
| Katalogové číslo | 594592 A80 | |
| EAN / GTIN | 9003176559212 | |
| Číslo výrobce | 655921 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |