• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Disc pentru rectificare de precizie pe circumferinţa exterioară D×A×H (mm), 400×60×127, Tip: A80

Cod articol.: 594592 A80
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins 1 buc.
Formă plat
Diametru 400 mm
Lățime disc T 60 mm
Diametrul găurii H 127 mm
Formă 1
Liant ceramică
Denumirea producătorului SD83A80II7PVK8F
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de şlefuit pe circumferinţa exterioară
Materiale abrazive Corindon sinterizat (SG)
Dimensiunea boabelor (plasă) 80 mesh
Procedeu de şlefuire Rectificare exterioară
Specificaţie SD83A80II7PVK8F
Recomandat pentru material Oţel superior / oţeluri de îmbunătăţire
Grupă de materiale Metal
Standard EN 12413

Identificare și clasificare

Cod articol 594592 A80
EAN / GTIN 9003176559212
Număr producător 655921
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Tabel de aplicaţii

Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Pietre de rectificat cilindric exterior ultraperformante cu liant ceramic. Structura pietrei de rectificat prezintă un raport optim între granulaţie şi volumul liantului, rezistenţa legăturii şi procesul de producţie se remarcă prin:
  • Randament înalt al procesului de rectificare, cu durate scurte de prelucrare la uzură redusă.
  • Slabe tensiuni termice, rectificare fără degajare de căldură.
  • Cicluri lungi între ajustări, reducerea timpilor de oprire.

Corindon sinterizat pentru o durabilitate mai mare şi o rată mai bună de îndepărtare a materialului. Recomandat în special pentru oţelurile înalt aliate / HSS.

Aplicaţie:

  • Cu utilizare universală în procedeul de rectificare cilindrică exterioară (rectificare longitudinală, rectificare cu avans transversal dreaptă / oblică).
  • Pe toate maşinile de rectificat uzuale pentru construcţia de profiluri, scule şi maşini-unelte (de ex. Kellenberger, Studer, Schaudt, Tschudin, etc.)
  • Este necesară răcirea cu emulsie, în cazul materialelor cu şpan lung, se va asigura obligatoriu o bună lubrifiere.

Specificaţie:

SD83A80II7PVK8F

Notă:

Recomandat şi pentru şlefuire plană.