Univerzální laser „autoMAGIC“, Typ: 5SP

Artiklové číslo: 468465 5SP
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených baterií 3 ks
Typ baterie Alkalická (AlMn)
Mezinárodní konstrukční velikost AA (LR6)
Označení výrobce 654KLP5SP
Obal brašna
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Dosah minimální 0 m
Dosah maximální 30 m
Přesnost 0 mm
Rozsah vyrovnávání, Samonivelace 3 stupeň
Závit, Se závitem pro stativ 1/4 UNC palec; 5/8 UNC palec
Druh produktu Univerzální laser
Barva laseru červená
Třída laseru Třída 2M
Provedení Bez přijímače
Vlastnosti Samonivelace; Se závitem pro stativ
Celková délka 69 mm
Celková šířka 116 mm
Celková výška 112 mm
Hmotnost celkem 500 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 468465 5SP
EAN / GTIN 4007368102946
Číslo výrobce 654KLP5SP
Výrobce/odpovědná osoba Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 Hersbruck, Deutschland, www.bmi.de

Popis

Provedení:

Křížový laser a laser s 5 paprsky v jednom přístroji, samonivelační díky magneticky tlumenému kyvnému systému. Impulzové horizontální a vertikální laserové přímky, možnost odděleného a společného zapnutí. Laserová olovnice směrem nahoru a dolů; 3 horizontální laserové paprsky dopředu, doleva a doprava; všechny laserové paprsky svírají vzájemně úhel 90°. S aretací pro znázornění „šikmých přímek“ a jako ochrana při přepravě.

Rozsah dodávky:

Magnetický držák na stěnu s připojením ke stativu, laserový terč, brašna a 3 baterie č. 081561 vel. LR6.