PRODLOUŽENÝ OČKOPLOCHÝ KLÍČ 19 MM

Artiklové číslo: 40.19LA
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Provedení rovné
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 19 mm
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším dvanáctihranem 19 mm
Druh produktu Klíče
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch chromované
Celková délka 329 mm
Pohon Rukojeť
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem; Pro šrouby s vnějším dvanáctihranem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 40.19LA
EAN / GTIN 3148516619501
Číslo výrobce 40.19LA
L-číslo L60130 48
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Extra dlouhý otevřený očkový klíč pro přenos velkých kroutících momentů s minimální námahou
  • Hlava s dvanáctihranným profilem OGV® pro výkonné a šetrné utahování matic
  • Hlava očkového klíče zkosená pod úhlem 15°
  • Hlava vidlice zkosená pod úhlem 15°
  • Chromovaný, matný povrch

Charakteristika:

  • A [mm]: 19
  • B x B1 [mm]: 45,0 x 29,6
  • E [mm]: 8,7
  • E1 [mm]: 12,0
  • L [mm]: 329
  • [g]: 240