Ključ polmesečastega preseka , 15° poševne glave , zelo dolg , SW 19 mm

Št. art.: 40.19LA
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Izvedba ravno
Zev ključa, za vijake z zunanjim šestkotnikom 19 mm
Zev ključa, za vijake z zunanjim dvanajstkotnikom 19 mm
Vrsta izdelka vijačni ključi
Material kromvanadijevo jeklo
Površina kromirano
Skupna dolžina 329 mm
Pogon ročaj
Pogon za vijake z zunanjim šestkotnikom; za vijake z zunanjim dvanajstkotnikom

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 40.19LA
EAN/GTIN 3148516619501
Številka proizvajalca 40.19LA
L-število L60130 48
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Izjemno dolg obročni ključ z odprtim koncem za prenos velikih navorov z najmanjšim naporom
  • Glava z dvanajststranskim profilom OGV® za močno in nežno zategovanje matic
  • Glava z obročem, poševna pod kotom 15°
  • Glava z vilicami, poševna pod kotom 15°
  • Hromiran, satenast zaključek

Lastnosti:

  • A [mm]: 19
  • B x B1 [mm]: 45,0 x 29,6
  • E [mm]: 8,7
  • E1 [mm]: 12,0
  • L [mm]: 329
  • [g]: 240