Pákové kleště Classic 450 mm, 18″

Artiklové číslo: 39374
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Označení výrobce Bolzenschneider Classic
Obal volné
Třída jakosti Žádné
Směrnice/označování žádné
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Nůžky na čepy / řezače rohoží
Vlastnosti Vyvrtávací hlava výměnná
Materiál chrom-molybdenová ocel
Povrch kalená
Výrobní proces Kalené
Celková délka 450 mm
Hmotnost celkem 1 200 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 39374
EAN / GTIN 4010995393748
Číslo výrobce 39374
L-číslo L60070 3667
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Použití: Zvláště vhodné ke stříhání ocelových svařovaných sítí a betonářské oceli u stavebních řemesel
  • Použití: Na stříhání převážně válcových profilů, jako jsou dráty, svorníky a nýty s tvrdostí max
  • 40 HRC Provedení: Robustní a s dlouhou životností – induktivně kalená na asi 60 HRC
  • Provedení: Komfortní: Posuvná a stavitelná excentrickým šroubem Provedení: ksgonomické: Ramena z přesné ocelové trubky s robustní a drsnou jednokomponentní rukojetí Provedení: Síla – optimální geometrie břitu umožňuje vynaložit menší sílu při stříhání matksiálů Tvar hlavy: Výměnná šroubovaná nožová hlava
  • Matksiál: Ocel – nožová hlava z vysoce kvalitní zušlechtěné chrommolybdénové oceli

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne
  • Průměr max (mm): 6 mm
  • Celková délka (mm): 450 mm
  • Celková délka (Palec): 18″
  • Střižná síla: 6
  • Kalená pružinová ocel (mm): 6 mm
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne