{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ano | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | AH.. SGSPR | |
| Označení výrobce | AH0812H SGSPR/LS5 | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 0120 mm | |
| Průměr stopky | 12 mm | |
| Délka stopky | 65 mm | |
| Typ stopky | kulatá | |
| Průměr stopky | 12 mm | |
| Tvar hlavy | 4hran | |
| Délka hlavy | 32 mm | |
| Šířka hrdla | 8 mm | |
| Funkční výška | 11,15 mm | |
| Délka základního tělesa | 100 mm | |
| Průměr otvoru min. | 10,72 mm | |
| Středové přesazení F | 6,4 mm | |
| Úhel nastavení | 45 stupeň | |
| Tvar držáku | Odsazené (A) | |
| Proces obrábění, soustružení | vnitřní soustružení | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Celková délka | 100 mm | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plná ocel | |
| Norma | Werksnorm | |
| Postupy obrábění | Vrtání zplna | |
| Druh produktu | Vyvrtávací tyč | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 268802 65/S5 | |
| EAN / GTIN | 4045197545916 | |
| Číslo výrobce | 268802 65/S5 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |