Barra de mandrinar HSS AH.. SGSPR 45°, para plaquitas de corte reversibles GPCT, derecha

Número de artículo: 268802 65/S5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
19 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de alcance / placa (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Profundidad de giro interior hasta: 5×D
  • Forma del mango: HSS
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango Ds 12 mm
Tamaño de placa 5 mm
Tipo de boca derecha
Profundidad de giro interior hasta 5×D
Forma del mango HSS
Norma Norma de fábrica
Refrigeración interior
Código ISO Soporte AH0812H SGSPR/LS5
Ángulo de ajuste κ 45 grados
Plaquita de corte adecuada GPCT S5010.
⌀ perforación previa mínima Dmín. 10,72 mm
Desplazamiento central L3 6,4 mm
Longitud de sujeción L2 11,15 mm
Anchura de cuello L4 8 mm
Longitud de la cabeza L1 32 mm
Longitud total L 100 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 6
Aplicación Cilindrado interior
Tipo de producto Barra de mandrinar

Identificación y clasificación

Número de artículo 268802 65/S5
EAN / GTIN 4045197545916
Número del fabricante 268802 65/S5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descargas y documentos

Productos adecuados