Čisticí kotouč (A), ⌀ kotouče: 115mm

Artiklové číslo: 566757 115
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    448,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    373,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
339 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ kotouče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 1 ks
Popis – formulář plochý
Průměr 115 mm
Šířka brusiva 115 mm
Nosný kotouč skelné vlákno
Hnací stroj Úhlová bruska
Průměr otvoru H 22,23 mm
Stupeň jemnosti střední
Obvodová rychlost max. 60 m/s
Doporučené otáčky min. 5 000 min-1
Doporučené otáčky max. 7 000 min-1
Otáčky max. 11 000 min-1
Podklad brusného materiálu Rouno
Stupeň tvrdosti Měkké
Barva Fialová
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusné rouno
Brusiva normální korund (A)
Vhodné pro materiál Ušlechtilá ocel; ocel
Materiálová skupina Kov
Vhodné k Brusky na plochy
Obsah železa, síry a chloru max. 0,1 %

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 566757 115
EAN / GTIN 4067263046875
Číslo výrobce 566757 115
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Laky
 
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Brusné kotouče se syntetickým nylonovým rounem, rovnoměrně nasyceným brusným zrnem.
Extrémně odolná, pevně tkaná, jemná netkaná struktura s vysokou flexibilitou a brusným výkonem.

Použití:

Pro čištění a odjehlování s přesně dokončeným povrchem.
S kotoučem ze skelného vlákna pro přímé upnutí na úhlovou brusku.