{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
Stupanj finoće | srednje | |
Stupanj tvrdoće | mekano | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
Opis oblika | plosnato | |
⌀ ploče | 115 mm | |
⌀ bušenja | 22,23 mm | |
maksimalna brzina obujma | 60 m/s | |
preporučen broj okretaja | 5.000 min-1 - 7.000 min-1 | |
maksimalan broj okretaja | 11.000 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Runo za grubo čišćenje |
Broj artikla | 566757 115 | |
EAN / GTIN | 4067263046875 |