Disco de limpeza (A), ⌀ do disco: 115mm

N.º do artigo: 566757 115
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    16,81 € / 1 Peça
  • a partir de 10 Peça
    14,01 € / 1 Peça
sob pedido
Em stock
1 085 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ do disco Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Abreviatura abrasivo: A
  • Proporção de ferro, enxofre e cloro: < 0,1
  • Descrição da forma: plano
  • ⌀ do furo: 22,23
  • velocidade periférica máxima: 60

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Abreviatura abrasivo A
Grau de finura médio
Grau de dureza suave
Proporção de ferro, enxofre e cloro < 0,1 %
Descrição da forma plano
⌀ do disco 115 mm
⌀ do furo 22,23 mm
velocidade periférica máxima 60 m/s
n.º de rotações recomendado 5.000 r.p.m. - 7.000 r.p.m.
n.º máximo de rotações 11.000 r.p.m.
Tipo de produto Velo de limpeza preliminar

Identificação e classificação

Número do artigo 566757 115
EAN/GTIN 4067263046875
Número do fabricante 566757 115
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, GFK
 
Madeira
 
Vernizes
 
Uni
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Versão:

Discos abrasivos com velo de nylon sintético, uniformemente misturado com grão de lixa.
Extremamente resistente, densamente tecida, estrutura fina do velo com alta flexibilidade e rendimento de lixamento.

Vantagem:

Para limpeza e rebarbagem com um acabamento de superfície fino.
Com prato de tecido de fibra de vidro para fixação direta em retificadoras angulares.