{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | Bez výstupu chladicího maziva | |
| Průměr břitu 1. stupeň max. | 1,06 mm | |
| Chladicí a mazací prostředek | ne | |
| Konfigurovatelnost intervalu | 0,01 mm | |
| Toleranční pole | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Formulář záznamu | Hladký dřík | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 0040 mm | |
| Typ upínače | Čep | |
| Třída tolerance upínače | h6 | |
| Průměr stopky | 4 mm | |
| Délka stopky | 28 mm | |
| Průměr upínače, třída tolerance ISO | 0 mm | |
| Průměr upínače, dolní tolerance | -0,008 mm | |
| Kvalita | 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9 | |
| Provedení stopky | HA | |
| Průměr břitu 1. stupeň min. | 0,95 mm | |
| Konfigurovatelný | ano | |
| Délka břitu, řezné hrany | 6,5 mm | |
| Délka naříznutí | 0,4 mm | |
| Počet břitů | 3 | |
| Směr šroubovice | levý | |
| Úhel šroubovice max. | 9 stupeň | |
| Dělení | stejné | |
| Úhel naříznutí | 15 stupeň | |
| Typ nástroje pro vystružování | Pro průchozí otvor | |
| Vodicí prvky dostupné | ano | |
| Materiál prvků vodítka | Tvrdokovy bez povlakování (HW) | |
| Druh pohonu | Strojní výstružník | |
| Řezný materiál | TK | |
| Řezné materiály, označení výrobce | VHM | |
| Povlak | bez povlaku | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Nepodepřená délka | 24 mm | |
| Užitná délka | 19 mm | |
| Celková délka | 50 mm | |
| Hmotnost | 6 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Norma | DIN 8093 | |
| Barevný kroužek | zelená | |
| Druh produktu | Válcový výstružník | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 164345 1 | |
| EAN / GTIN | 4045197328106 | |
| Číslo výrobce | 164345 1 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |