{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Třída jakosti | Žádné | |
| Směrnice/označování | žádné | |
| Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran | 3/4 palce | |
| Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem | 42 mm | |
| Vnější průměr, Pro šrouby s vnějším šestihranem | 57,5 mm | |
| Zvláštní znaky, Pro šrouby s vnějším šestihranem | S plastovým pouzdrem | |
| Druh produktu | Nástrčné klíče | |
| Povrch | chromované; leštěné | |
| Norma | DIN 3124 | |
| Celková délka L | 70 mm | |
| Sada | ne | |
| Pohon | Vnitřní čtyřhran | |
| Výstup | Pro šrouby s vnějším šestihranem |
| Katalogové číslo | 1000-42 | |
| EAN / GTIN | 4000896000791 | |
| Číslo výrobce | 1000-42 | |
| L-číslo | L60140 2358 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |