Provedení:
Izolující bezpečnostní rukavice z přírodní latexové gumy na ochranu před riziky prací s elektrickým napětím. Anatomické přizpůsobení tvaru pro maximální komfort nošení a práci bez pocitu únavy. Rozšířené manžety bezpečné vložení konců rukávů. OOP kategorie III, s razítkem zkušebny. Délka 28 cm, tloušťka 1,0 mm, barva žlutá, hladké provedení a shrnovatelným okrajem.
Pro práce pod napětím do 1000 V, třída 0.
Poznámka:
Provedení s délkou 360 mm, tloušťkou 1,0 mm, barva černá k dostání pod č.
094919.