{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | BLK 1.6LE | |
Zdroj energie | Síťový provoz | |
Příkon | 350 W | |
Počet zdvihů | 1 500 min-1 | |
Maximální tloušťka materiálu ocel 400 N/mm2 | 1,6 mm | |
Maximální tloušťka materiálu ocel 800 N/mm2 | 0,7 mm | |
Poloměr nejmenší křivky | 70 mm | |
Řezná rychlost | 2,7 m/min | |
Šířka řezu | 5 mm | |
Hmotnost | 1,9 kg | |
Maximální vibrace dle EN | < 2,5 m/s2 | |
Druh produktu | Vykružovací nůžky |
Katalogové číslo | 078111 723239 | |
EAN / GTIN | 4014586869926 | |
Číslo výrobce | 72323960000 |