Bunda Pulsschlag, tmavě modrá / antracit, Konfekční velikost DE: 44

Artiklové číslo: 091152 44
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

KÜBLER V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky KÜBLER

Pánské velikosti
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků Délka rukávů cm Výška cm
XS 40-42 34-36 42-44 78-85 69-76 85-91 60-62 173-178
S 44-46 38-40 46-48 86-93 77-84 92-97 61-63 175-180
M 48-50 42-44 50-52 94-102 85-92 98-104 62-65 177-182
L 52-54 46-48 54-56 103-110 93-101 105-110 64-67 179-184
XL 56-58 50-52 58-60 111-118 102-111 111-116 66-68 181-186
2XL 60-62 54-56 62-64 119-126 112-121 117-123 67-69 183-188
3XL 64-66 58-60 66-68 127-134 122-131 124-130 67-69 185-190

Takto se měří

Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Konfekční velikost DE Cena za kus bez DPH
  • Složení tkaniny: 35% bavlna; 65% polyester
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 260
  • Prát: 60 °C barevné prádlo

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Pulsschlag
Speciální servis Úpravy oděvů
Pohlaví pánské
Složení tkaniny 35% bavlna; 65% polyester
Gramáž materiálu / hustota tkaniny 260 g/m2
Prát 60 °C barevné prádlo
Bělit Nebělit
Chemické čištění Čištění perchloretylenem
Sušit Šetrně sušit v bubnu (nízká teplota)
Žehlit horký, do maximálně 200 °C
Barva tmavě modrá / antracit
Velikost UK 28R
Velikost US 30/30
Velikost ES 38
Velikost NL 44
Konfekční velikost DE 44
Velikost FR 38
Velikost IT 38
Druh produktu Pracovní bunda

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 091152 44
EAN / GTIN 4053813264226
Číslo výrobce 1324 5353-4897 GR.44

Popis

Provedení:

Vysoce kvalitní pracovní oblečení zhotovené z nadstandardních kvalitních materiálů. Moderní design a multifunkční kapsy. Lepší viditelnost zajišťuje větší počet reflexních prvků. Zesílení na exponovaných místech zaručí dlouhou životnost.
Bunda do pasu se střihem, který zdůrazňuje postavu a zesílením CORDURA® v oblasti loktů.
  • Límec s pohodlnou strečovou vložkou v zátylku.
  • Dvě náprsní kapsy s patkou a suchým zipem.
  • Dvě postranní kapsy zavírané pomocí stlačovacích knoflíků.
  • Dvě vnitřní kapsy, jedna s kapsičkou na chytrý telefon.
  • Předek se zipem a chráničem vousů / brady.
  • Ramena, rukávové manžety a olemování se strečovou vložkou.

Poznámka:

V eShopu uvedená velikost odpovídá konfekční velikosti DE. Odpovídající velikosti používané ve Vaší zemi zjistíte v převodní tabulce velikostí resp. v technických datech.
Bunda do pasu v barevné kombinaci chrpově modrá / černá pod č. 091151.
Tabulku velikostí s mezinárodním porovnáním velikostí naleznete na naší stránce přehledu.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku