Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Kalhoty s laclem Pulsschlag, tmavě modrá / antracit, Konfekční velikost DE: 44

Artiklové číslo: 091172 44
  • Složení tkaniny: 35% bavlna; 65% polyester
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 260
  • Prát: 60 °C barevné prádlo

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Pulsschlag
Speciální servis Úpravy oděvů
Pohlaví pánské
Složení tkaniny 35% bavlna; 65% polyester
Gramáž materiálu / hustota tkaniny 260 g/m2
Prát 60 °C barevné prádlo
Bělit Nebělit
Chemické čištění Čištění perchloretylenem
Sušit Šetrně sušit v bubnu (nízká teplota)
Žehlit horký, do maximálně 200 °C
Barva tmavě modrá / antracit
Velikost UK 28R
Velikost US 30/30
Velikost ES 38
Velikost NL 44
Konfekční velikost DE 44
Velikost FR 38
Velikost IT 38
Druh produktu Kalhoty s náprsenkou

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 091172 44
EAN / GTIN 4053813267548
Číslo výrobce 3324 5353-4897-44
Výrobce/odpovědná osoba Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 PLÜDERHAUSEN, Deutschland, www.kuebler.eu

Popis

Provedení:

Vysoce kvalitní pracovní oblečení zhotovené z nadstandardních kvalitních materiálů. Moderní design a multifunkční kapsy. Lepší viditelnost zajišťuje větší počet reflexních prvků. Zesílení na exponovaných místech zaručí dlouhou životnost.
  • Ergonomický střih pro větší volnost pohybu.
  • Dvě hýžďové kapsy se zesílením CORDURA®.
  • Kapsa na metr a stehenní kapsa zesílené materiálem CORDURA®.
  • Elastická pasová vložka.
  • Předem vytvarovaná kolena s prostorem pro pohyb.
  • Shora plnitelné ochranné kolenní kapsy CORDURA® s patkou.
  • Certifikát dle EN 14404 společně s kolenními vycpávkami.

Kalhoty s laclem se zvýšenou ochranou ledvin.
  • Kapsa na laclu se zesílením CORDURA®.
  • Elastické šle s nárazuvzdornou a vysokým teplotám odolávající plastovou přezkou.

Poznámka:

Montérky s laclem v barevné kombinaci chrpově modrá / černá pod č. 091171.
Tabulku velikostí s mezinárodním porovnáním velikostí naleznete na naší stránce přehledu.
Odpovídající velikosti vaší země naleznete v tabulce velikostí nebo technických údajích.